ナビス(アズワン)
松葉杖ラック
(1件のレビュー)
松葉杖をすっきりと保管できます。
サイズごとに分けて保管できますので、管理が容易です。
仕様
組み立て式(要工具)
材質
スチール(ポリエステル粉体焼付塗装)
質量(kg)
15kg
収納量
24本(8本×3列)
サイズ(mm)
900×480×1550
アズワン品番
8-6476-01
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73664228
TN-CR
¥
88,000
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000