プロシェア入れ歯ケース

プロシェア入れ歯ケース - ナビス(アズワン)プロシェア入れ歯ケース - ナビス(アズワン)
(2件のレビュー)

大型タイプで便利な水切りカゴ付き!
オートクレーブ可能な入れ歯ケースです。
水切りカゴ付きなので本体に引っ掛けて水切りでき、取り出しにも便利です。

仕様オートクレーブ可(134℃・5分)材質PP(ポリプロピレン)質量(kg)49gサイズ(mm)94×97×72アズワン品番7-4321-01内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73666258PDB-W
280
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73666258
2024-09-01
用途: 義歯の保管
サービス業

結構使い易いです。オートクレーブ滅菌が可能なのがとても気に入っています。購入して良かったです。

対象商品 : 73666258
2022-12-05
用途: 患者様用
医療法人社団大蔵会札幌佐藤病院・歯科医療・福祉・介護関連業

大きい歯列の義歯が上下が入るので普通のケースに収まりきらない人用に非常に助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入れ歯ケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする