キングジム
カラーウッドフォトフレームLD
気軽に飾れる「天然木」カラーウッドフレーム。
たくさんの窓におしゃれに写真を飾ることができます。シーンに合わせて、置いたり壁に掛けたりすることができる「置掛兼用」仕様です。
サイズ
L×2
材質
フレーム:パイン材、バックボード(黒):MDF
外寸(mm)
169×169×2コ
内容量
1個
注意
※本製品は、インナープレートの自由なレイアウト配置変更はできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73668823
CW33-LD-NT
ナチュラル
¥2,500
¥
1,898
¥2,088
(税込)
3日以内出荷
73668832
CW33-LD-BR
ブラウン
¥2,500
¥
1,898
¥2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください