曜日別特売

デスクトップパネル「タテテ」

デスクトップパネル「タテテ」 - キングジム
(2件のレビュー)

脚を差し込むだけで組み立て可能。
軽量だから設置も移動も自由自在。
本体パネルの間や付属のクリップに書類をはさめます。
本体パネルの高さは、置く場所に合わせ、320・350mmの二段階に調節できます。高さ350mmにすると、本体パネルの下にコードを通すことができます。

付属品脚×2個、クリップ×2個材質本体パネル/PP(2.6mm厚)、クリップ/PC、ゴム/シリコーン、脚/アルミニウム合金取付方式自立式材質(パネル)PP内容量1枚
注意
※素材の特性上、本体パネルには使用上差し支えない程度の反りがある場合があります。また、使用・保管状態によっては本体パネルが変形しますので、室内の平らで安定した場所で使用・保管してください。
※メーカー直送商品は、お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。ご注文後のキャンセルはお受けしかねます。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございますので、予めご了承願います。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736697428070ユニ乳白640×3100.587
3,100
2,898
3,188(税込)
当日出荷
736697338045ユニ乳白390×3100.403
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73669742
2021-02-18
用途: 接客カウンター用
自動車・二輪車・自転車関連業

高さもちょうど良くし、特に変に動いたりすることなく快適に使用できています。

対象商品 : 73669733
2020-07-11
用途: 会議
一般社団法人日本溶接協会教育・研究機関

組み立ては手軽だったが、高さがあと10cm欲しかった。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする