キングジム
テフレーヌ ハンディ用ルーズリーフ
サイズ
A5変形
穴数
20穴
寸法(mm)
210×103
枚数
50
罫
A罫
罫幅(mm)
7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73669882
407HA-50
¥390
¥
379
¥417
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください