二つ折りクリアーファイルコンパック

二つ折りクリアーファイルコンパック - キングジム二つ折りクリアーファイルコンパック - キングジム二つ折りクリアーファイルコンパック - キングジム
(1件のレビュー)

コンパクトに持ち運び!ポケットをスライドさせる「二つ折り機構」を採用。A4書類をスマートに持ち運びできます。
書類を閲覧しやすい!通常のA4クリアーファイルと同様に書類をパラパラ閲覧できます。

サイズA4二つ折り適合サイズA4書類仕様ゴムバンド付き材質カラーPP表紙高さ×幅(mm)241×168内容量1冊
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ポケット数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
736707655894Hネイネイビー10
810
659
725(税込)
当日出荷
736708085894Hクロ10
810
659
725(税込)
当日出荷
736708445894Hシロ10
810
659
725(税込)
当日出荷
736707475894Hオレオレンジ10
740
取扱い終了
代替品有
736707835894Hキイ10
740
取扱い終了
代替品有
736707565894Sオレオレンジ5
550
取扱い終了
736707745894Sネイネイビー5
550
取扱い終了
736707925894Sキイ5
620
取扱い終了
736708175894Sクロ5
620
取扱い終了
736708265894Hミス水色10
810
取扱い終了
736708355894Sミス水色5
550
取扱い終了
736708535894Sシロ5
620
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
736707475894Hオレ736707655894Hネイ5894Hオレ 二つ折りクリアーファイルコンパック キングジム 73670765二つ折りクリアーファイルコンパックキングジム1冊
659
税込725
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
736707835894Hキイ736707655894Hネイ5894Hキイ 二つ折りクリアーファイルコンパック キングジム 73670765二つ折りクリアーファイルコンパックキングジム1冊
659
税込725
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73670774
2020-07-27
用途: 車検証入れ
教育・研究機関

A4のファイルを持ち運び,または保管したいが,サイズは小さくしたいし,折り目は付けたくない,という特殊な事情に対応するファイル。
グローブBOXに車検証を入れるときに活躍するほか,
小さいカバンで少量の書類をもって移動するとき,
機器装置周りにマニュアルを置きたいが,A4のファイルを置くスペースはない,折り目をつけるとそこからマニュアルが痛むから,避けたい
などなど,意外と活躍の場はある。
試しに一つかって手元に置いてくと,遠からず活躍の場が来ると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする