Panasonic(パナソニック)
LED電球 E26 クリア電球タイプ 調光器対応
口金
E26
定格消費電力(W)
6.8
定格電圧(V)
100
長さ(mm)
123
質量(g)
91
外径(Φmm)
60
全光束(Lm)
485
定格寿命(時間)
40000
対応
密閉型器具・屋外器具
色温度(K)
2700
定格入力電流(A)
0.1
光源色
電球色相当
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
90
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
販売期限
数量
73671736
LDA7LCDW2
オープン
¥
4,798
¥5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
2026年
01月30日まで
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください