LED電球 小形電球 E17 プレミア全方向タイプ

LED電球 小形電球 E17 プレミア全方向タイプ - Panasonic(パナソニック)
(2件のレビュー)
口金E17電球の種類LED電球形状小形電球定格電圧(V)100仕様断熱材施工器具対応、密閉型器具対応、屋外器具対応長さ(mm)67質量(g)45外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000平均演色評価数(Ra)84対応断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具外径(Φ)×全長(mm)35×75配光角度(°)約260明るさ小型電球40W形相当内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
光色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73671824LDA4NGE17Z40ESW24昼白色
オープン
取扱い終了
代替品有
73671833LDA4DGE17Z40ESW24昼光色
オープン
取扱い終了
代替品有
73671815LDA4LGE17Z40ESW24.4電球色
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73671824LDA4NGE17Z40ESW258215378LDA5NDGE17SZ4LDA4NGE17Z40ESW2 LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック) 58215378LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ後継品です。
73671833LDA4DGE17Z40ESW258215387LDA5DDGE17SZ4LDA4DGE17Z40ESW2 LED電球E17全方向プレミアX Panasonic(パナソニック) 58215387LED電球E17全方向プレミアXPanasonic(パナソニック)1個
2,998
税込3,298
メーカーモデルチェンジ後継品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73671833
2020-11-18
用途: 外灯の球交換に使用
医療・福祉・介護関連業

同社製の門柱灯を設置したところ、(組み合わせ純正品は)電球色で薄暗く感じたので、白色に交換。 印象が明るく感じられるようになりました。 耐久性なども問題ないと思います。

対象商品 : 73671824
2020-07-17
用途: バルコニーの照明用電球の入れ替え。

白色が欲しかったが、昼白色しか見当たらず購入した。やはり数年前に購入したペアの明かりとは少し色が違うが、消費電力が少なくなったのでよしとします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする