LED電球 小形電球 E17 広配光タイプ

LED電球 小形電球 E17 広配光タイプ - Panasonic(パナソニック)

LEDパッケージと点灯回路を一体化し、電球と同じE口金をつけたランプです。40形相当

口金E17明るさ小形電球40形相当長さ(mm)67周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)100外径(Φmm)35全光束(Lm)440定格寿命(時間)40000対応断熱材施工器具・密閉型器具・屋外器具定格入力電流(A)0.07配光角度(°)約180グリーン購入法適合演色指数(Ra)84電球の種類LED内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
色温度(K)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73829078LDA4NGE17K40ESW2昼白色相当5000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73671858LDA4LGE17K40ESW2電球色相当2700
オープン
取扱い終了
返品不可
73671867LDA4DGE17K40ESW2昼光色相当6500
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73829078LDA4NGE17K40ESW225153819LDA4NGE17K40ESW2FLDA4NGE17K40ESW2 LED電球E17広配光 Panasonic(パナソニック) 25153819LED電球E17広配光Panasonic(パナソニック)1個
2,698
税込2,968
パッケージに違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする