定格消費電力(W)27.8仕様最大接続数:3綿(1面40m相当 120mまで)(PAD-60VA-A使用時)色赤・緑・青・白・ピンク・黄質量(g)1065寸法(m)3.3×1.3定格入力電圧(V)AC24保護等級IP44(屋外仕様)定格入力電流(A)0.29使用環境温度(℃)-10~40(常温)点灯方式フルカラーLED個々が自動変色(同期しない)容量(VA)(定格)28.7、(コントローラー接続)14.4、(整流器接続)20.1駆動方式AC-ACアダプタ方式LED使用数(個)336個間隔(mm)約100内容量1個