ビジネスバッグ キャリングバッグ A4対応 BIZDOM 軽量 耐久性 ブラック BM-BZ03BK

ビジネスバッグ キャリングバッグ A4対応 BIZDOM 軽量 耐久性 ブラック BM-BZ03BK - エレコム

軽量かつ耐久性の高い生地を採用!壊れやすいポイントを徹底的に研究して作られた丈夫なビジネスバッグ”BIZDOM(ビズダム)”。
ベルト長さ調整部を緩めることにより、ショルダーベルトの取り外し可能/底部にフットパーツ付き。
軽量かつ耐久性の高い生地を採用した丈夫なビジネスバッグ”BIZDOM(ビズダム)”です。
メイン生地には、引き裂く力に強く、軽量な600デニールリップストップ生地を使用しています。
さらに耐久性を高めるために、メイン生地表面にPUコーティングを施しています。
側面、底面、パイピング部分には、傷や摩耗に強い厚手の1680デニールポリエステルを使用しています。
底置きや擦れによる生地の摩耗を防ぐ、樹脂製のコーナーガードがついています。
高めの底鋲が5点ついています。床に置いてもバッグ底面が汚れにくく、底面の擦り切れも予防でき、しっかりと自立させることができます。
フック金具の割れや破損が発生しない、直付けショルダーベルトを採用しています。
ショルダーベルトには1.5cm厚のウレタンパッドを内蔵し、肩への負担を軽減するソフトショルダーパッドがついています。
ベルトの縁を補強し、ねじれによる劣化を防ぐ分厚いハンドルベルトを採用しています。
メイン収納口に15.6インチまでのノートパソコンが収納可能なクッション入りポケットがついています。
メイン収納口内部には小物を分けて収納できるメッシュポケットが3つついています。
前面に10.1インチまでのタブレットを収納できるクッション入りファスナーポケットがついています。
ファスナーポケット内部にも小物を分けて収納できるメッシュポケットが3つついています。
内装色には収納物が見やすい明るい色を採用しています。
出張時に便利な、キャリーバッグのハンドル部分に固定できるキャリーホルダーがついています。

用途
パソコンと小物をまとめて持ち運びたいときにご使用いただけます。
肩との接触部分にショルダーパッドがついているため負担を軽減します。
移動の多いビジネスでご使用いただけます。
仕様ショルダーベルト:直付け式(~約1350mm)質量(g)約780ポケット数【前面】ファスナーポケット×1、タブレットポケット×1、メッシュポケット×3、【気室内】PCポケット×1、メッシュポケット×3外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×160×315(取手、ショルダーベルト含まず)パソコン収納部内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×40×290主材質ポリエステル気室数1気室内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73821475BM-BZ03BK2WAY
11,540
取扱い終了
73821484BM-BZ03NV-
11,540
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする