エレコム
HDMIケーブル Premium スタンダード ブラック
18Gbpsの高速伝送と高色域になった超高画質映像の伝送ができる、4K/Ultra HD対応のPremium HDMI cable規格認証済み”イーサネット対応Premium HDMIケーブル”。
色
ブラック
規格
Premium HDMI Cable認証取得済
コネクタ形状
HDMI(タイプA・19ピン) - HDMI(タイプA・19ピン)
対応機種
HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶モニタ、プロジェクター、液晶テレビ等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つパソコン、AV機器、ゲーム機等
シールド
3重シールド
伝送速度(Gbps)
18
対応解像度
4K×2K(60p)対応
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73821868
CAC-HDPS14E15BK
1.5
¥
5,840
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
73821877
CAC-HDPS14E20BK
2
¥
6,550
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
73821852
CAC-HDPS14E10BK
1
¥
4,950
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
取扱停止中
73821886
CAC-HDPS14E30BK
3
¥
8,160
取扱い終了
返品不可
73821895
CAC-HDPS14E50BK
5
¥
11,540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください