エレコム
Blu-ray/DVD/CD対応 ファスナーケース
大量のBlu-ray/DVD/CD Discを分類して収納できるファスナーケース。
その他
内側補強パーツ付き
材質
表面:ポリウレタン、裏面:ポリエステル、ディスク収納部:ポリプロピレン
色
ブラック
収納物
Blu-ray/DVD/CD Disc
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納枚数(枚)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73821904
CCD-SSB160BK
160
¥
3,830
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
73821913
CCD-SSB96BK
96
¥
2,760
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください