曜日別特売

USBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラック

USBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラック - エレコムUSBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラック - エレコムUSBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラック - エレコムUSBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラック - エレコムUSBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラック - エレコムUSBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラック - エレコムUSBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラック - エレコムUSBケーブル デジカメ用 ミニB フェライトコア ブラック - エレコム

デジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブル。
[USB2.0Standard-A/micro-B]USB2.0micro-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラの充電やパソコンへのデータ転送ができるUSBケーブルです。※micro-B端子からの充電に対応した機器のみ充電が可能です。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。

コネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(micro-B)オスブラック対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(micro-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラプラグ金メッキピンシールド2重シールド転送速度(Mbps)最大480※理論値ケーブル太さ(mm)約3.1内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73822062DGW-AMBF05BK0.5
2,560
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73822078DGW-AMBF15BK1.5
3,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする