USBケーブル デジカメ用 miniB フェライトコア ブラック
デジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブル。
[USB2.0Standard-A/mini-B]USB2.0mini-Bを搭載したデジタルカメラやデジタルビデオカメラのデータをパソコンに転送できるUSBケーブルです。
USB2.0規格の伝送速度480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
高周波ノイズを吸収する効果があるフェライトコアが付いています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
色ブラック
コネクタ形状USB2.0(Standard-A)オス-USB2.0(mini-B)オス
対応機種USB2.0(Aタイプ)端子搭載のパソコン、ACアダプタ及びUSB2.0(mini-B)端子搭載のデジタルカメラ、デジタルビデオカメラ
プラグ金メッキピン
シールド2重シールド
転送速度(Mbps)最大480※理論値
ケーブル太さ(mm)約3.1
内容量1本
USBケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07