エレコム
ソフトレザーマウスパッド
どこにでも馴染むシンプルデザイン!手触りのよいPUレザーを使用したソフトレザーマウスパッド。
質量(g)
82
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
150×180×4
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色(本体)
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73824826
MP-SL01BK
-
基材:エラストマー表面:PU
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73824835
MP-SL01NV
-
基材:エラストマー表面:PU
¥
1,680
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
73824844
MP-SL01WH
ホワイト
基材:エラストマー、表面:PU
¥
1,390
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください