キーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き

キーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き - エレコムキーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き - エレコムキーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き - エレコムキーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き - エレコムキーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き - エレコムキーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き - エレコムキーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き - エレコムキーボード 有線 USBハブ付 メンブレン メカニカルキーボード テンキー付き - エレコム
(1件のレビュー)

快適な打鍵感を実現するEXTRA TOUCHシリーズ! メカニカルキーボードと同じキートップ設計を採用したUSBハブ付プレミアムメンブレンキーボード。

付属品ユーザーズマニュアル×1、USBポート用キャップ×2ブラックサイズフル質量(g)約642※ケーブル含むポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(HUB側)】2ポートケーブル長(m)1.6対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、Windows 7、Windows XP ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応機種USBポートを装備したPC/AT互換機対応【VCCI ClassB】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)446.2.0×141.1×35.6(スタンド含まず)/446.2×141.1×53.5(スタンド時)インターフェースUSBキー配列108キー(日本語配列)保証期間6カ月間キー方式メンブレンキーストローク(mm)4電源供給方式USBバスパワーキーピッチ(mm)19供給電流(mA)2ポート合計200以内(各ポート100mA未満)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
コネクタ形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73825754TK-FCM094HBKUSB-Aオス
7,366
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73825754
2024-06-17
用途: 事務処理
株式会社三輪組建設業・工事業

使いやすいです。特に右側にUSB口が二つ付いているのがなかなか新鮮で使い勝手がいいです。周りの人にも印象を与えるキーボードだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーボードの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/keyboard_type/
2022-06-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする