USBハブ 3.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm

USBハブ 3.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm - エレコムUSBハブ 3.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm - エレコムUSBハブ 3.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm - エレコムUSBハブ 3.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm - エレコムUSBハブ 3.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm - エレコムUSBハブ 3.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm - エレコムUSBハブ 3.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm - エレコムUSBハブ 3.0 4ポート 個別スイッチ付 バスパワー マグネット付 ケーブル長 30cm - エレコム
(6件のレビュー)

転送速度5Gbpsと従来のUSB2.0の約10倍の転送速度(理論値)を実現するUSB3.0に対応したUSBハブです。
USB3.0対応のパソコン・機器であれば、大量のデータも高速に転送可能です。
USB2.0/1.1環境でも使用できるので、USB2.0/1.1対応のパソコン・機器でもそのまま接続可能です。
コネクタを抜き差ししやすい斜め設計を採用しています。
USB機器の電源をON/OFFに切り替えられる個別スイッチタイプで、個別アクセスランプを搭載しています。
スチール製のデスクなどにしっかりと固定できる強力マグネットを装備しています。
底面にラバー素材を設置し、マグネットを使わないデスクでも快適に使用できます。
ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。

ポート数【アップストリーム(パソコン側)】1ポート、【ダウンストリーム(周辺機器側)】4ポートケーブル長(cm)【USB】約30.0(コネクター除く)仕様【USBケーブル方式】USB3.0ブラック質量(g)約106.1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約123.9×36.6×40.5(ケーブルを除く)インターフェースUSB3.0(USB2.0インターフェース接続時は、USB2.0互換で動作、USB1.1インターフェース接続時はUSB1.1互換で動作)動作環境温度5~40℃、湿度30~80%(結露なきこと)保証期間6カ月間電源供給方式バスパワー供給電流(mA)USB3.0接続時:4ポート合計720以内(各ポート180未満)、USB2.0接続時:4ポート合計400以内(各ポート100未満)データ転送速度USB3.0スーパースピード/5Gbps(理論値)、USB2.0ハイスピード/480Mbps(理論値)、USB1.1フルスピード12Mbps(理論値)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73825982U3H-S418BBK
6,110
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: PCのUSBの分岐
有限会社山田製作所

マグネット付きなのでデスクトップPCに使用するには大変便利です。

対象商品 : 73825982
2022-12-09
用途: pc使用時

マグネットで固定できて滑らないのでとても使いやすいです。
スイッチ付きでどのusbを開いてるのかわかりやすくて便利です。

対象商品 : 73825982
2021-04-20
用途: 社内PC用
建設業・工事業

社内全員愛用しています。
マグネットがついているのでハードディスクにもつけられとても便利です。
全てが3.0なので高速で作業が可能でコスパ的にも助かります。

対象商品 : 73825982
2020-12-08
用途: 社内でのノートパソコン用

ノートパソコンにUSBポートな少なかったので買いました。
正面からみて斜めに角度がついているので抜き差しし易く、スイッチとパイロットランプがついているので使用中、認識中のポートが一目でわかります。また、底にマグネットがついているのでずれにくくなってます。
難点はポートのコネクタがかたく、USBメモリを抜こうとしたらUSBメモリの中身が残ってケースが破損しました。どうでもいいデーターのUSBメモリだったからよかったです。抜くときは慎重にやらないとUSBメモリが壊れるので注意して下さい。

1が参考にしています
対象商品 : 73825982
2021-01-28
用途: ノートPCで

ノートPCのUSBを拡張の為に。
個別スイッチがあるので不要な機器にバスパワーが取られない。磁石がついているのでデスクの定位置に張り付いてくれるので便利。
ただポータブルSSDは給電不足のためか、認識はするものの実用には堪えなかった。

対象商品 : 73825982
2019-01-11
用途: iMac late2017(MacOS10.14)にて使用
エムテックス

USBポートが足りなくなってきたので購入。
ラベルプリンター. ライトニングケーブル, ポータブルHDDを接続して使用中。
個別のポートごとにON/OFF出来るので、ポータブルHDDを使いたい時は他のポートをOFFにしています(USB3.0の給電能力が900mAなので)
OSX10.12からMacの起動音が無くなったので、ちゃんと起動したか否かこのハブのLED点灯で判るので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする