床用洗剤 ニュートラルクリーナー

床用洗剤 ニュートラルクリーナー - アマノ[事務用品/清掃用品]

セラミック床、樹脂床などのハードフロア用洗剤です。
経済的な希釈タイプで、床面洗浄機に投入してのフロア洗浄、バケツとモップでのお掃除に。
弱アルカリ性の一般汚れ用業務用洗剤。

用途オフィスビル/ホテル/公共施設/劇場・映画館/ビルメンテナンスなどpH9.5(原液)タイプ洗剤対応機種自動床面洗浄機、ポリッシャー、モップ希釈倍率軽汚染:129倍、中汚染:65倍、重汚染:33倍繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(10L×2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73820967VF-434400
15,600
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする