曜日別特売

RS-5000 折畳式アルミ製ワークスタンド

RS-5000 折畳式アルミ製ワークスタンド - MINOURA(箕浦)

いつでもどこでも本格的な整備作業が行なえるよう可搬性を重視した軽量なアルミ製の折りたたみ式ワークスタンド
運搬、収納する際は非常にコンパクトに折りたたむことが可能
脚の展開および支柱の上下調整はクイックレリーズを採用し、またクランプの展開と固定も工具不要。
クランプの高さは床面から94~151cmの間で無段階に調整でき、作業がしやすいように角度調整も可能。
最大直径65mmまでのパイプをつかむことのできるクランプは、わずか1本のレバーだけでクランプの開閉と開き幅の微調整の両方の操作が行なえる便利な設計。
標準装備の工具皿は支柱の中間ジョイントに装着され、取り外した部品や工具などを置いておくのに便利。

付属品工具皿材質アルミニウム質量(kg)5.5(工具皿含む)チタン寸法(幅W×奥行D)(mm)(設置)700×1000耐荷重(kg)30クランプ径(Φmm)25.4~65クランプ高さ(mm)940~1510内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73827032
24,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする