PANDUIT(パンドウイット)
1ポート用アダプタ
プラスチックや金属の開口部にはめ込み固定できます。
単一または不連続なポート要求に適用できます。
材質
ABS、合成樹脂
質量(g)
36
使用温度範囲(℃)
-10~60
使用場所
屋内
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73833935
CMAA1BL-X
-
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
73833944
CMAA1IW-X
UL94-HB
オープン
¥
2,398
¥2,638
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください