カテゴリ5E JJアダプタパッチパネルキット

カテゴリ5E JJアダプタパッチパネルキット - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ5EJJアダプタ(中継用アダプタ:CC5E88BL)と24ポートパッチパネル枠(CPP24WBLY)のキット品です。

用途ネットワーク配線の集中管理接続ポイント仕様24ポート1Uトラスコ品番829-1253材質ABS、合成樹脂、りん青銅、ガラスエポキシ多層型、C.R.S質量(g)660使用温度範囲(℃)-10~60使用場所屋内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482.6×28.6×43.69内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73834127CP245E88BLY
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする