PANDUIT(パンドウイット)
熱収縮チューブ PVC
乾燥した環境で使用できます。
機器配線内の絶縁、保護、端末処理に最適です。
材質
非架橋性の高いPVC難燃性
長さ(m)
30.5
トラスコ品番
108-3167
質量(kg)
2
規格
UL224 VW1取得品
収縮前内径(Φmm)
17.7
収縮率(%)
50
収縮後内径(Φmm)
9.5
耐電圧(V)
600
収縮後肉厚(mm)
0.7
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73837155
HSTTPN75-CC
オープン
¥
82,980
¥91,278
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください