PANDUIT(パンドウイット)
19インチラック用ツールレスブランクパネル(1U)
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途
19インチラックの空きユニットに取り付け
材質
ABS樹脂
色
黒
仕様
1ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
質量(g)
794
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×44×51
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70387583
TLBP1S-V
1箱(50個)
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
9日以内出荷
73846998
TLBP1S-V
1袋(5個)
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください