PANDUIT(パンドウイット)
19インチラック用ツールレスブランクパネル(2U)
19インチラックの空きユニットにワンタッチ(ネジ止め無し)で取付可能なブランクパネルです。
用途
19インチラックの空きユニットに取り付け
材質
ABS樹脂
色
黒
仕様
2ラックユニットサイズ
適合
EIA規格19インチラック
トラスコ品番
828-5988
質量(kg)
1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
482×88×51
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73847007
TLBP2S-V
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
95日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください