曜日別特売
モノタロウ

充電ドライバービットドリル

充電ドライバービットドリル - モノタロウ
(23件のレビュー)

安心の国内メーカー製造品です。
回転・インパクトのどちらでも使用可能な充電ドライバービットドリルです。
刃先からシャンクまでの形状が一体型のため、刃先の振れやビビリが無く、正確な穴あけ加工が可能です。

用途ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード・ALC・陶器タイルの穴あけに。材質超硬チップ(刃先)、SCr440(刃先以外)適合被削材種ブロック・モルタル・レンガ・石膏ボード・ALC・陶器タイルドリル径公差(mm)0~+0.25六角対辺(mm)6.35内容量1本
注意
※振動ドリルではご使用になれません。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※使用する電動機器の取扱説明書をよくお読みになり、十分理解した上でご使用ください。
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ドリル径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
743134172.5×902.54590
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
743134263.0×903.04590
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
743134353.2×903.24590
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
743134443.4×903.44590
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
743134533.5×903.54590
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
743134623.8×953.85095
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
743134784.3×954.35095
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
743134874.5×954.55095
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
743134965.0×955.05095
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
743135056.0×1006.050100
取扱い終了
1年間返品保証
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
743134172.5×9007056235RJ 2.5×902.5×90 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 07056235充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ1本
639
税込703
メーカー違いの相当品です
743134263.0×9007056253RJ 3.0×903.0×90 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 07056253充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ1本
799
税込879
メーカー違いの相当品です
743134353.2×9007056262RJ 3.2×903.2×90 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 07056262充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ1本
799
税込879
メーカー違いの相当品です
743134443.4×9007056271RJ 3.4×903.4×90 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 07056271充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ1本
639
税込703
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
743134533.5×9007056287RJ 3.5×903.5×90 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 07056287充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ1本
589
税込648
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
743134623.8×9507056296RJ 3.8×953.8×95 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 07056296充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ1本
939
税込1,033
メーカー違いの相当品です
743134784.3×9507056314RJ 4.3×954.3×95 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 07056314充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ1本
809
税込890
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
743134874.5×9507056323RJ 4.5×954.5×95 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 07056323充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ1本
809
税込890
メーカー違いの相当品です
743134965.0×9507056341RJ 5.0×955.0×95 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 07056341充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ1本
699
税込769
メーカー違いの相当品です
743135056.0×10007056375RJ 6.0×1006.0×100 充電ドライバービットドリル  RJタイプ ユニカ 07056375充電ドライバービットドリル RJタイプユニカ1本
779
税込857
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 74313487
2023-06-23
用途: 瓦工事
神田瓦工事店建設業・工事業

コスパとも最高です、どうか維持生産お願いします。最高

対象商品 : 74313505
2022-09-28
用途: 屋内配線工事の壁穴開けに
サービス業

耐久性は不明ですが、モノタロウ扱いでも普通に使えています。金属、木材、樹脂と様々な所に使っていますが、切れ味が急に落ちるわけでもなく、コスト的には満足しています。

対象商品 : 74313426
2023-04-26
用途: エアコン工事
エディオン北河内店卸売・小売業

あまり強度がありません。使い方が悪いのかもですけど

対象商品 : 74313496
2021-12-01
用途: 外壁の穴開け

全体が一体成型なのでよくあるスリップなどもなく、
とても安心して利用できました。
切削力などに不満な点は見受けられませんでした。

対象商品 : 74313496
2021-10-12
用途: 作業用
コスモソリューションサービス業

石膏ボードに下穴を空けるのに使いましたが、よく切れて問題ありませんでした。

対象商品 : 74313496
2022-09-26
用途: 穴あけ作業

最初は充分だと思っていたが、10個も穴を開けないうちに使用不能。
これではいくら安くても意味がない。他の商品を購入することにした。

対象商品 : 74313478
2022-06-02
用途: DIY時

コスパも良く、ほどほどに使えます。使い捨て思えば安いものです。

対象商品 : 74313453
2021-05-22
用途: コンクリート穴あけ
建設業・工事業

コンクリートに穴あけ時に使用しました。なかなか切れ味も良く、とてもいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする