曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
全48種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
48種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57115887AA1100112SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115896AA1100112MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115905AA1100112LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115914AA1100111SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115923AA1100111MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115932AA1100111LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115948AA1102112SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115957AA1102112MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115966AA1102112LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115975AA1102111SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115984AA1102111MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115993AA1102111LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116002AA1105712SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116018AA1105712MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116027AA1105712LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116036AA1105711SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116045AA1105711MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116054AA1105711LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116063AA1105812SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116072AA1105812MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116088AA1105812LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116097AA1105811SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116106AA1105811MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116115AA1105811LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116124AA1109312SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116133AA1109312MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116142AA1109312LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116158AA1109311SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116167AA1109311MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116176AA1109311LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116185AA1109412SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116194AA1109412MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116203AA1109412LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116212AA1109411SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116228AA1109411MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116237AA1109411LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116246AA1110912SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116255AA1110912MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116264AA1110912LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116273AA1110911SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116282AA1110911MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116298AA1110911LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116307AA1111012SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116316AA1111012MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116325AA1111012LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116334AA1111011SJ-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116343AA1111011MJ-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57116352AA1111011LJ-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする