曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│電気的な危険:感電│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
全45種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
45種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127324AB0201013SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127342AB0201013ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127376AB0201013LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127394AB0201012SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127412AB0201012ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127437AB0201012LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127455AB0201011SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127473AB0201011ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127498AB0201011LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127665AB0203013SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127692AB0203013ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127717AB0203013LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127735AB0203012SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127744AB0203012ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127753AB0203012LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127787AB0203011SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127805AB0203011ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127823AB0203011LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128033AB0207513SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128067AB0207513ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128085AB0207513LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128094AB0207512SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128112AB0207512ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128137AB0207512LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128155AB0207511SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128182AB0207511ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128198AB0207511LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
危険電圧部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128408AB0207613SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128426AB0207613ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128444AB0207613LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128462AB0207612SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128487AB0207612ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128496AB0207612LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128514AB0207611SE-11シート(16枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128532AB0207611ME-11シート(10枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128548AB0207611LE-11シート(6枚)危険電圧部あり
感電の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128776AB0213213SE-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128794AB0213213ME-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128812AB0213213LE-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128837AB0213212SE-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128855AB0213212ME-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128882AB0213212LE-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128907AB0213211SE-11シート(16枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128925AB0213211ME-11シート(10枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128943AB0213211LE-11シート(6枚)感電の恐れあり。
手を触れないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする