曜日別特売

PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│簡体字(タテ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:逆回転ローラ│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
全48種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
48種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57144544GA1100112SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144562GA1100112MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144596GA1100112LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144614GA1100111SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144632GA1100111MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144657GA1100111LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144684GA1102112SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144702GA1102112MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144736GA1102112LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144745GA1102111SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144772GA1102111MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144797GA1102111LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144824GA1105712SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144842GA1105712MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144885GA1105712LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144903GA1105711SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144937GA1105711MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144955GA1105711LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
回転部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144973GA1105812SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57144998GA1105812MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145016GA1105812LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145034GA1105811SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145043GA1105811MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145052GA1105811LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145077GA1109312SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145095GA1109312MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145113GA1109312LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145122GA1109311SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145138GA1109311MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145156GA1109311LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145174GA1109412SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145208GA1109412MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145217GA1109412LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145226GA1109411SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145244GA1109411MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145262GA1109411LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145287GA1110912SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145305GA1110912MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145323GA1110912LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145332GA1110911SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145366GA1110911MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145384GA1110911LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145402GA1111012SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145427GA1111012MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145445GA1111012LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145463GA1111011SC-11シート(16枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145472GA1111011MC-11シート(10枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57145497GA1111011LC-11シート(6枚)回転部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする