PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ)

PL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(GB準拠)│機械的な危険:切る/切断│簡体字(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
全57種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
57種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57155543GA0900812SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155568GA0900812MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155586GA0900812LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155604GA0900811SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155622GA0900811MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155647GA0900811LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155778GA0902812SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155805GA0902812MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155814GA0902812LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155848GA0902811SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155875GA0902811MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57155893GA0902811LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156155GA0907112SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156164GA0907112MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156182GA0907112LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156216GA0907111SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156234GA0907111MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156252GA0907111LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156286GA0907212SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156295GA0907212MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156322GA0907212LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156347GA0907211SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156365GA0907211MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156383GA0907211LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156663GA0910512SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156688GA0910512MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156706GA0910512LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156724GA0910511SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156742GA0910511MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156767GA0910511LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156785GA0910612SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156803GA0910612MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156828GA0910612LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156855GA0910611SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156864GA0910611MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57156882GA0910611LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157153GA0912112SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157178GA0912112MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157187GA0912112LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157196GA0912111SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157214GA0912111MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157248GA0912111LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157266GA0912212SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157284GA0912212MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157302GA0912212LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157327GA0912211SC-21シート(16枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157345GA0912211MC-21シート(10枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157363GA0912211LC-21シート(6枚)切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157397GA0912913SC-11シート(16枚)刃で指や腕を切断される恐れあり。
運転中は刃に手や腕を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57157406GA0912913MC-11シート(10枚)刃で指や腕を切断される恐れあり。
運転中は刃に手や腕を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。
対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする