PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:切る/切断│英語(ヨコ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:切る/切断│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:切る/切断│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:切る/切断│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:切る/切断│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:切る/切断│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:切る/切断│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:切る/切断│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│機械的な危険:切る/切断│英語(ヨコ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

仕様RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。 材質基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品) 取付方式ラベルシール 使用可能温度範囲-40~100℃ 融点:263℃ RoHS指令(10物質対応)対応
お気に入りに追加
57件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
IA0900802SE-2 52254606
IA0900802SE-2 52254606
52254606 IA0900802SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0900802ME-2 52254615
IA0900802ME-2 52254615
52254615 IA0900802ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0900802LE-2 52254624
IA0900802LE-2 52254624
52254624 IA0900802LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0900801SE-2 52254633
IA0900801SE-2 52254633
52254633 IA0900801SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0900801ME-2 52254642
IA0900801ME-2 52254642
52254642 IA0900801ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0900801LE-2 52254658
IA0900801LE-2 52254658
52254658 IA0900801LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0902802SE-2 52254728
IA0902802SE-2 52254728
52254728 IA0902802SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0902802ME-2 52254737
IA0902802ME-2 52254737
52254737 IA0902802ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0902802LE-2 52254746
IA0902802LE-2 52254746
52254746 IA0902802LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0902801SE-2 52254755
IA0902801SE-2 52254755
52254755 IA0902801SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0902801ME-2 52254764
IA0902801ME-2 52254764
52254764 IA0902801ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0902801LE-2 52254773
IA0902801LE-2 52254773
52254773 IA0902801LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907102SE-2 52254904
IA0907102SE-2 52254904
52254904 IA0907102SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907102ME-2 52254913
IA0907102ME-2 52254913
52254913 IA0907102ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907102LE-2 52254922
IA0907102LE-2 52254922
52254922 IA0907102LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907101SE-2 52254938
IA0907101SE-2 52254938
52254938 IA0907101SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907101ME-2 52254947
IA0907101ME-2 52254947
52254947 IA0907101ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907101LE-2 52254956
IA0907101LE-2 52254956
52254956 IA0907101LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
切断部に指や手を入れないこと。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907202SE-2 52254965
IA0907202SE-2 52254965
52254965 IA0907202SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907202ME-2 52254974
IA0907202ME-2 52254974
52254974 IA0907202ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907202LE-2 52254983
IA0907202LE-2 52254983
52254983 IA0907202LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907201SE-2 52254992
IA0907201SE-2 52254992
52254992 IA0907201SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907201ME-2 52255008
IA0907201ME-2 52255008
52255008 IA0907201ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0907201LE-2 52255017
IA0907201LE-2 52255017
52255017 IA0907201LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。

対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910502SE-2 52255148
IA0910502SE-2 52255148
52255148 IA0910502SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910502ME-2 52255157
IA0910502ME-2 52255157
52255157 IA0910502ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910502LE-2 52255166
IA0910502LE-2 52255166
52255166 IA0910502LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910501SE-2 52255175
IA0910501SE-2 52255175
52255175 IA0910501SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910501ME-2 52255184
IA0910501ME-2 52255184
52255184 IA0910501ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910501LE-2 52255193
IA0910501LE-2 52255193
52255193 IA0910501LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910602SE-2 52255202
IA0910602SE-2 52255202
52255202 IA0910602SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910602ME-2 52255218
IA0910602ME-2 52255218
52255218 IA0910602ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910602LE-2 52255227
IA0910602LE-2 52255227
52255227 IA0910602LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910601SE-2 52255236
IA0910601SE-2 52255236
52255236 IA0910601SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910601ME-2 52255245
IA0910601ME-2 52255245
52255245 IA0910601ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0910601LE-2 52255254
IA0910601LE-2 52255254
52255254 IA0910601LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912102SE-2 52255385
IA0912102SE-2 52255385
52255385 IA0912102SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912102ME-2 52255394
IA0912102ME-2 52255394
52255394 IA0912102ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912102LE-2 52255403
IA0912102LE-2 52255403
52255403 IA0912102LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912101SE-2 52255412
IA0912101SE-2 52255412
52255412 IA0912101SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912101ME-2 52255428
IA0912101ME-2 52255428
52255428 IA0912101ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912101LE-2 52255437
IA0912101LE-2 52255437
52255437 IA0912101LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切断する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912202SE-2 52255446
IA0912202SE-2 52255446
52255446 IA0912202SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912202ME-2 52255455
IA0912202ME-2 52255455
52255455 IA0912202ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912202LE-2 52255464
IA0912202LE-2 52255464
52255464 IA0912202LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912201SE-2 52255473
IA0912201SE-2 52255473
52255473 IA0912201SE-2 1シート(16枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912201ME-2 52255482
IA0912201ME-2 52255482
52255482 IA0912201ME-2 1シート(10枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912201LE-2 52255498
IA0912201LE-2 52255498
52255498 IA0912201LE-2 1シート(6枚) 切断部あり
指や手を切傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。

対象業界: 食品機械
対象者: オペレータ
122×62
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912903SE-1 52255507
IA0912903SE-1 52255507
52255507 IA0912903SE-1 1シート(16枚) 刃で指や腕を切断される恐れあり。
運転中は刃に手や腕を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。

対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
70×42
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
IA0912903ME-1 52255516
IA0912903ME-1 52255516
52255516 IA0912903ME-1 1シート(10枚) 刃で指や腕を切断される恐れあり。
運転中は刃に手や腕を近づけないこと。
保守作業は電源を切ってから行うこと。

対象業界: 食品機械
対象者: 保守要員
92×47
1,700
1,698
1,868 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

「安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする