ANEX
クイックホルダー
多数掛けに最適な軽量ホルダー。
プラスチックを用いた軽量設計。
ソケットやビットの持ち運びに便利。
6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。
用途
建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。
材質
本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73879216
AQH-G
緑
¥
700
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73879225
AQH-Y
黄
¥
700
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
73879234
AQH-R
赤
¥
700
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ANEX_クイックホルダー(AQH),クイックホルダー用キーアダプター(AQH-KA)
参考になった