曜日別特売

クイックホルダー 3本セット

クイックホルダー 3本セット - ANEXクイックホルダー 3本セット - ANEXクイックホルダー 3本セット - ANEX

多数掛けに最適な軽量ホルダー。
プラスチックを用いた軽量設計。
ソケットやビットの持ち運びに便利。
6.35mm六角軸の各種先端工具を取りつけできます。

用途建築・足場組立、電設、内装、看板取付など様々な作業に。セット内容クイックホルダー(緑、黄、赤)、カラビナ材質本体:PC、キャップ部:PP、内部リング:鉄、金属リング:鉄、カラビナ:アルミ内容量1セット(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73879243AQH-S1
2,100
1,498
1,648(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月3日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ANEX_クイックホルダー(AQH),クイックホルダー用キーアダプター(AQH-KA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする