モノタロウ

クリーニングブラシ セット

クリーニングブラシ セット - モノタロウクリーニングブラシ セット - モノタロウ
(55件のレビュー)

金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業に大変便利なクリーニングブラシセットです。

セット内容
(エンド型)外径5×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
(ホイール型)外径20×毛丈2×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
(カップ型)外径14×毛丈8×軸径2.35mm(毛/真鍮/ステンレスの各1本)
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業材質ブラシ部(馬毛・真鍮・ステンレス)、シャフト部(鋼)内容量1セット(9本)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※商品の外観・仕様などは商品改良のために予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
74030915-
539
593(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【クリーニングブラシ セット】金属や貝殻もOK!多用途クリーニングブラシセットでバリ取りと研磨が簡単に
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:55
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-22
用途: ビンテージバイクのアンチエージングの下処理に重宝しています。
自動車・二輪車・自転車関連業

ホームセンターで見かける、よく似たセットよりも、ブラシのシャフト長が長めなのは有難い。 清掃用の毛ブラシは現在、全く使う機会無し。 清掃用の毛ブラシは「毛ブラシセット」として別展開設定して頂ければ幸いです。

2026-02-21
用途: バイク部品の磨き

安価ですが十分に使えます。よく使うタイプは直ぐに消耗するので単品で販売して欲しいです。

2024-12-11
用途: キャリパーオーバーホール
自動車・二輪車・自転車関連業

ブレーキキャリパーのシール溝掃除に使います。
ホジホジでアラ錆を取った後に当製品で仕上げ、亜鉛塗料で錆止めして組み付けています。
透明プラパックに入ってくるので整理整頓しやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 74030915
2024-07-21
用途: 切削加工した部品の削りかすを飛ばすとき
自動車・二輪車・自転車関連業

主に金属またはプラスチック部品を削って加工したあとの清掃にこちらのブラシをルーターに取り付けて使っています。エアブローだけでは足りないとき助かっています。

1が参考にしています
対象商品 : 74030915
2024-04-13
用途: ホビールーター用に
その他業種

他の商品より低価格ですが品質に問題はなさそうです
消耗品のため価格が安いことは歓迎です

対象商品 : 74030915
2024-01-25
用途: バイクパーツ磨きに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクのパーツ磨きに購入しました。 同じ内容の商品が近所のホームセンターで税込900円以上で売っていますので、この商品はコスパ最高!

対象商品 : 74030915
2024-04-10
用途: 金属パーツの修正等
製造業

金属パーツの淵傷等の粗修粗
全部まだ使ってませんが、安く良いようです。

対象商品 : 74030915
2024-08-27
用途: 旧車のパーツ清掃
その他業種

コスパはいいのですが、使わないものがあってもったいないです。
バラで必要な物だけど買えるとありがたいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする