サカタ製作所
三晃式瓦棒葺直付ソーラー金具 巾33・35mm
(1件のレビュー)
三晃式瓦棒葺(巾33・35mm)の屋根上にソーラーパネルを設置するための金具です。
寸法(mm)
150
質量(kg)
0.45
表面処理
高耐食性めっき鋼板
断面タイプ
(パネル)NF
内容量
1組
注意
※適合屋根形状、寸法をご確認ください。
※設置可能な条件をカタログ、施工要領書でご確認ください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付場所
適合パネル高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
参考基準価格
(税別)
数量
73933335
SE1TB2513-A
端部
34~37
¥1,750
取扱い終了
¥1,750
73933353
SE1TB2523-A
端部
39~42
¥1,750
取扱い終了
返品不可
¥1,750
73933378
SE1TB2533-A
端部
44.5~47.5
¥1,750
取扱い終了
返品不可
¥1,750
73933396
SE1TB2543-A
端部
48~51
¥1,750
取扱い終了
返品不可
¥1,750
73933414
SE1TB2563-A
端部
38
¥1,750
取扱い終了
返品不可
¥1,750
73933432
SE1TB25E2-A
中間部
34~37、38、39~42
¥1,750
取扱い終了
¥1,750
73933502
SE1TB25F2-A
中間部
44.5~47.5、48~51
¥1,750
取扱い終了
返品不可
¥1,750
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください