曜日別特売

閃光ミニマーカー

閃光ミニマーカー - 槌屋ヤック閃光ミニマーカー - 槌屋ヤック閃光ミニマーカー - 槌屋ヤック閃光ミニマーカー - 槌屋ヤック閃光ミニマーカー - 槌屋ヤック閃光ミニマーカー - 槌屋ヤック閃光ミニマーカー - 槌屋ヤック閃光ミニマーカー - 槌屋ヤック
(2件のレビュー)

高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。
正面も側面も明るく輝く面発光。
軽トラックから大型車まで幅広く対応。
シャーシライトにも最適。

定格電圧(V)DC12/24材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)直径(Φmm)50材質(本体)ABS/鉄質量(g)約83タイプステーアース電圧(V)DC12/24定格電圧DC12/24V外径×高さH(Φmm×mm)50×90コード長さ(m)150(0.5sq)本体質量(g)約83定格電圧 DC VDC12/24コード長さ(mm)約150(0.5sq)材質(レンズ)アクリル材質(ベース)ABS/鉄質量(g/個)約83定格電圧変動範囲DC10~32V主材質本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)LED使用数(個)8内容量1個
注意
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行なってください。
※ステーは使用中にサビが発生することがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73955017CE-481イエロー
1,870
1,798
1,978(税込)
当日出荷
73955026CE-482アンバー
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73955035CE-483レッド
1,870
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月中旬
73955044CE-484グリーン
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73955053CE-485ブルー
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
73955062CE-487クリア
1,870
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73955017
2020-11-19
用途: トラックの車幅灯に使用しました。

さすがヤックの商品、明るさ、気密性、LEDの信頼性、良いです。

対象商品 : 73955035
2019-03-31
用途: 自動車メンテナンス

客の要望で使用しましたが、耐久性はある様です。発光の具合は○です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする