曜日別特売
CE-487 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック 73955062

 

CE-487 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック 73955062
CE-487 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック 73955062
CE-487 閃光ミニマーカー 槌屋ヤック 73955062

閃光ミニマーカー

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
レンズ色クリア
内容量1個注文コード73955062品番CE-487
参考基準価格(税別)¥1,870販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

高輝度LEDを8個使用した明るいミニマーカーランプ。
インナーレンズ全体を発光させる特殊導光材を採用。
正面も側面も明るく輝く面発光。
軽トラックから大型車まで幅広く対応。
シャーシライトにも最適。

レンズ色
クリア
材質
本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
色
ホワイト
直径(Φmm)
50
材質(本体)
ABS/鉄
質量(g)
約83
タイプ
ステーアース
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
定格電圧(V)
DC12/24
外径×高さH(Φmm×mm)
50×90
コード長さ(m)
150(0.5sq)
本体質量(g)
約83
定格電圧 DC V
DC12/24
コード長さ(mm)
約150(0.5sq)
LED色
ホワイト
光源色
ホワイト
材質(レンズ)
アクリル
材質(ベース)
ABS/鉄
質量(g/個)
約83
定格電流(mA)
(DC14V時)約180(DC28V時)約80
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
本体/ABS(クロームメッキ)、レンズ/アクリル、ステー/鉄(ユニクロメッキ)
LED使用数(個)
8
注意
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行なってください。
※ステーは使用中にサビが発生することがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73955017
2020-11-19
用途: トラックの車幅灯に使用しました。

さすがヤックの商品、明るさ、気密性、LEDの信頼性、良いです。

対象商品 : 73955035
2019-03-31
用途: 自動車メンテナンス

客の要望で使用しましたが、耐久性はある様です。発光の具合は○です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする