曜日別特売
(6件のレビュー)

チューブ厚さを1.5mmと耐パンク性を更に向上させたパワフルな安心肉厚チューブ。

用途電動アシスト車や通学車におすすめ。ノーマルチューブ。肉厚(mm)1.5内容量1本
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73955263-24×1-3/8WOW/O
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
73955288-26×1-3/8WOW/O
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60079200-27×1-3/8WOW/O
オープン
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
73955297-27×1-3/8WOW/O
オープン
取扱い終了
代替品有
60079209-20×1.5-2.125HEH/E
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
73955272-20×1.5-2.125HEH/E
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
73955297-60079200-- パワフルチューブ SHINKO(シンコータイヤ) 60079200パワフルチューブSHINKO(シンコータイヤ)1本
1,198
税込1,318
品番が変更になりました
60079209-46442848-- パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブ SHINKO(シンコータイヤ) 46442848パワフルチューブ 20×1.50-2.125 H/E 英式バルブSHINKO(シンコータイヤ)1本
889
税込978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-27
用途: 通学自転車のチューブ交換
運輸・通信業

通学用のマウンテンバイクに26×1.5HEのオンロードタイヤを履かせているお客様から
「太いオフロードタイヤ用には1.5㎜以上の厚いチューブの選択肢があるが、1.5以下のタイヤで使用出来る厚めのチューブが無い」
と相談を受けたので、耐パンク性を謳った一般車用で、リム径がほぼ同寸の24×1-3/8WOのチューブを提案してみました。
交換時に触り比べたお客様も、安心感のある厚みに満足されていました。

2025-05-06
用途: タイヤ交換時
運輸・通信業

前回も使用してよかったので購入しました。丈夫で長持ちしそうです。

対象商品 : 73955288
2021-11-24
用途: 通勤通学等、信頼性が大事な自転車に
製造業

リピーターです。このチューブは厚みがあるため作業の際に扱いやすく、かつ同社のアンチパンクタイヤと組み合わせて、空気圧の管理さえすればパンクの確率がとても下がります(子供の明らかなミス以外にパンクをした記憶がありません)。子供の通学自転車、自身の通勤用の自転車など、コストよりも信頼性を重視する自転車に取り付けています。

対象商品 : 73955288
2020-06-14
用途: 自転車のタイヤ交換
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

通学用自転車のパンク補修に購入、空気が足りない状態で乗るとリム打ちですぐにパンクしてしまう。このチューブは厚みがあるので強そうだと思う。

対象商品 : 73955297
2019-04-09
用途: 自転車
自動車・二輪車・自転車関連業

触った感じも普通のチューブより厚くパンクしにくいとありますが、段差や階段のようなところに当たってもパンクしにくいようです。タイヤもセット交換お勧めです。

対象商品 : 73955272
2018-09-12
用途: チューブ交換の為
joy自動車・二輪車・自転車関連業

チューブに求めるのは耐久性と買いやすい価格
肉厚タップリで価格もリーズナブル

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ/チューブ/虫ゴム関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする