ホームメディアサーバー NASキット

ホームメディアサーバー NASキット - プリンストン

スマホやタブレットで保存した画像や動画、CDから取り込んだ音楽などをひとまとめに保存し、家族と共有できる家庭用NASキットです。
ハイレゾフォーマットに対応し、HDMI端子接続でサーバーとしてだけでなくTVやオーディオアンプなどに接続すればプレーヤーとしてもお使いいただけます。
パーソナルクラウド対応で外出先からスマホやタブレットで簡単にアクセスができます。
Intel製Celeron クアッドコア/デュアルコアの2モデル搭載、4K動画もスムーズに再生可能です。

HDD3.5インチ(SATA)×2台搭載可能付属品本体×1、ACアダプター×1、AC ケーブル(170cm)×1、ソフトウェアDVD×1、HDD トレイ鍵(2 組)×2、LAN ケーブル(160cm)×1、HDD 固定用ネジ2 種×各8、設定ガイド/保証書(本書)×1、活用ガイド×1質量(kg)約2.5外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)102×213×146(突起部を除く)電源C アダプター(12V / 4A)対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7 SP1(32bit/64bit)、Mac OS X 10.8 ~ 10.12、Android OS:4.4 ~ 7.0、iOS:8.1 以降対応PCM、DSD(ハイレゾモード)保証期間2年環境温度範囲(℃)10~35OSThecus OS使用環境湿度(%)20 ~ 80(結露なきこと)内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
内部メモリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73956304PAV-HMS220Intel Celeron Dual Core2GB DDR3
44,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
73956313PAV-HMS420Intel Celeron Quad Core4GB DDR3
54,800
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする