ベッセル
黒艦ビット 極
鉄工作業に!強靭刃先!
用途
配電盤・機械整備などの大きいねじに
先端形状
プラス(+)
本数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73955866
KW2P2065
1セット(2本)
65
No.2
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
73955875
KW2P2082
1セット(2本)
82
No.2
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
翌日出荷
73955884
KW2P2110
1セット(2本)
110
No.2
オープン
¥
669
¥
736
(税込)
翌日出荷
73955893
KW5P2065
1セット(5本)
65
No.2
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
73955902
KW5P2082
1セット(5本)
82
No.2
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
73955918
KW5P2110
1セット(5本)
110
No.2
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
40303814
KW2P3065
1セット(2本)
65
No.3
オープン
¥
528
¥
581
(税込)
翌日出荷
40303823
KW2P3110
1セット(2本)
110
No.3
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください