ベッセル
黒艦ビット 煌
用途に合わせて選べる3種類!
キラキラ目立つ!ホログラムシール
用途をイラスト化!
用途
鉄鋼作業・鉄・木・木工作業
先端サイズ
No.2
先端形状
プラス(+)
RoHS指令(10物質対応)
対応
両頭機能
両頭
全6種類を絞り込む
全長(mm)
65
82
110
内容量
1セット(2本)
1セット(5本)
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
全長(mm)
本数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73955927
KR2P2065
1セット(2本)
65
2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
73955936
KR2P2082
1セット(2本)
82
2
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
73955945
KR2P2110
1セット(2本)
110
2
オープン
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
73955954
KR5P2065
1セット(5本)
65
5
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
73955963
KR5P2082
1セット(5本)
82
5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
73955972
KR5P2110
1セット(5本)
110
5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください