曜日別特売

パラライザー3

パラライザー3 - CHAMELEON FACTORY

ベストセラー「パラライザーⅡ」がさらにパワーup!
チャンバー容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場!
パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。
ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5~15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX)
基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。
オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。
各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。

主な適合車種スーパータクト/DJ-1R内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※キャブレターのジェットセッティングは、基本的には必要ありません。
※NewTZタイプアルミサイレンサーを採用。又、経年変化に対応すべくグラスウールの交換がワンタッチでらくらくOKです。(約10分)
※取り付け後は全てお客様の責任に置いて走行してください。
※走行前には必要な点検整備を必ず行って下さい。
※50ccスクーターは60km/h以上スピードが出ないようにする「リミッター」装置が付いてます。この装置を解除しないと当チャンバーを取り付けても性能は上がりません。(ミスファイヤーを起こします)リミッターカットする必要があります。
※DJ-1(Rでない8インチモデル)に装着した場合、タイヤが小さい分地上高が低くなり極端にバンク角が不足しますのでお薦めできません。10インチホイール等を付ける等の対策が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73957354A101
27,000
26,980
29,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする