パラライザー3

パラライザー3 - CHAMELEON FACTORYパラライザー3 - CHAMELEON FACTORY
(2件のレビュー)

ベストセラー「パラライザーⅡ」がさらにパワーup!
チャンバー容量を大巾に引き上げ、ニュースペックで登場!
パワー/トルク/出力特性の向上を達成しました。
ノーマル車に取り付けるだけで出力up、最高速も約5~15km/hUPします。(要ノーマルエアクリーナーBOX)
基本的には、ウェイトローラーのセッティングが必要です。オートバイの状態(エンジンコンディションのちがい)によりウェイトローラーのセッティングは変化します。
各自のエンジンコンディション別の軽量化でよく走るようになります。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※キャブレターのジェットセッティングは、基本的には必要ありません。
※NewTZタイプアルミサイレンサーを採用。又、経年変化に対応すべくグラスウールの交換がワンタッチでらくらくOKです。(約10分)
※取り付け後は全てお客様の責任に置いて走行してください。
※走行前には必要な点検整備を必ず行って下さい。
※50ccスクーターは60km/h以上スピードが出ないようにする「リミッター」装置が付いてます。この装置を解除しないと当チャンバーを取り付けても性能は上がりません。(ミスファイヤーを起こします)リミッターカットする必要があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
主な適合車種
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73957363A102-DIO/ZX/SR系
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
73957372A104-ライブDIO/ZX/SR系
25,00024,980
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
68452688A104【ワケあり】※理由あり(未使用・パッケージ不良)ライブDIO/ZX/SR系
25,00024,980
20,619
アウトレット
22,681(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73957363
2022-09-22
用途: AF27のマフラー交換
その他業種

スーパーディオに取り付けました。取り付けボルトは着いていませんので元々着いているものを使ってください。
ガスケットは自分で用意しておきましょう。チャンバーの音、とてもいいです。チャンバーはうるさいと言いますが他のメーカーと比べると静かな方だと思います。(それでも音は大きいです)
エンジン、かなり回るようになりました。とてもいいです。

対象商品 : 73957372
2018-05-09
用途: バイクのメンテナンス時
株式会社飯塚商会運輸・通信業

2サイクルのマフラーが少なくなってきた中で調整も必要なくパワーアップするので満足しています。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする