曜日別特売

ミニブルーム

ミニブルーム - アズマ工業
(4件のレビュー)

先割れのソフトな樹脂の穂でできたコンパクトホーキ。

長さ(mm)500幅(mm)200質量(g)160材質(ヘッド)ポリエチレン材質(ホーキ穂)ポリプロピレン収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×550×25繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73960005-
オープン
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73960005
2023-04-04
用途: バスの床掃除に

以前は近所のホームセンターで売っていたけど現在は見かけません。 細かい砂にも使いやすくていいのですが、古くなると毛先がぼろぼろになるので交換サイクルは早いと思います。

対象商品 : 73960005
2021-05-13
用途: 機械清掃
製造業

使用して5日目で端から幅1センチ程
毛が抜けてしまった。

対象商品 : 73960005
2019-11-28
用途: 室内園芸装飾作業。
有限会社 植米グリーンサービス農・林・水産業

絨毯やフローリングに落ちた細かいもみの木の葉がサクサク取れます。
柔らかいのに腰が有り使い心地も最高です。

対象商品 : 73960005
2019-12-23
用途: 工場の掃き掃除

使って2回目で壊れました。ほうきの部分が2分割されました。値段相当なのでしょうが、売る側も考えていただきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする