アズマ工業
AZH165 名匠黒シダブラシ
繊維が細かくしなやかな黒シダ。花壇や狭い所に。
寸法(幅W×長さL)(mm)
80×240
材質
穂:ヒタムファイバー、カバー:ポリエチレン
幅(mm)
80
質量(g)
78
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
85×245×30
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73960014
165
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください