汲み取りトイレバイオ消臭

汲み取りトイレバイオ消臭 - アズマ工業汲み取りトイレバイオ消臭 - アズマ工業汲み取りトイレバイオ消臭 - アズマ工業
(17件のレビュー)

バイオ(微生物)を利用した環境にやさしい消臭剤です。バイオ(微生物)が悪臭源を分解し無臭な物質に変化させます。
悪臭がなくなることでハエなどの害虫発生防止にも役立ちます。継続使用によって効果が維持します。
水に溶けるパック入りのため、便槽に投入するだけ。使用方法:初回3パックを便槽に投入します。
その後、週に1、2パックを定期的に投入すれば悪臭の発生を抑えます。即効性はありませんが、初回投入から約1週間で効果が現れます。

商品タイプ粉末・錠剤型成分鉄・硅酸・微生物・培養基材質量(g)約20(総:約260)寸法(cm)約7×10×6使用場所トイレ内容量1セット(12個×20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73960093-
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73960093
2023-06-28
用途: 汲み取りトイレに使用
徳田真空サービス業

効果があると思います、3年以上使用してますが、匂った時は3袋投入してOKでした。

対象商品 : 73960093
2023-05-10
用途: 事務所仮設トイレに
有限会社美道建設業・工事業

使用していなければとても臭うのですが、これを使用したら臭いが少なく夏などは大変重宝しています。

2022-10-02
用途: 簡易水洗の汲み取り式トイレ
佐藤商店卸売・小売業

一週間に一度と書いてありますが、本当に効きます最初だけ期間短くして三日ほどで使いました、これからも使いつずけたいです

1が参考にしています
対象商品 : 73960093
2022-10-19
用途: 家の汲み取りトイレの消臭
運輸・通信業

蠅の数は減ったが臭いに対しての効果がいまいちわかりませんでした。

対象商品 : 73960093
2022-02-10
用途: 継続して使うと実感
卸売・小売業

仕事場のトイレが汲み取り式で、3年前から使用しています。最初は気休め程度にと思い買いましたが、継続して使用していることもあり、悪臭はかなり軽減されています。

1が参考にしています
対象商品 : 73960093
2021-04-28
用途: 毎月使っています。
農・林・水産業

いつも使っていてある程度臭みもなくなって快適にトイレを使っています。

3が参考にしています
対象商品 : 73960093
2020-10-10
用途: 作業場の汲み取りトイレ用
Atari works製造業

この商品はかれこれ4年ほど使っていますが 一週間に一度入れておくと 汲み取り式とは思えないほど 上がってくるトイレの嫌な臭いが 全くと言ってよいほどなく とても助かっています  ずっと使いつずけたい商品です

1が参考にしています
対象商品 : 73960093
2020-10-30
用途: 建設現場の仮設簡易水洗トイレ、トイレカーの便槽に入れる。
その他業種

仮設簡易水洗やトイレカーで近隣対策も兼ねて試験的に使用しました。悪臭は軽減できていますし夏場のウジ・ボウフラもわかなくなって助かっています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする