節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。
351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群!
専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。
穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。
シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。
あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。



この商品、タイプが様々あるのに最初は気づかず、希望でないものを選ぶところでしたが、途中でそのことに気づき、希望の節水フックタイプを購入できました。商品ページに商品のタイプが色々あることをもっとわかりやすく書いて欲しいです。購入する際は、よく検討して下さいネ。
使ってみての感想ですが、ネーミング通り、とても気持ちいい水流に大満足しました。水の当たり方で、こんなに体感覚が違うものかと驚いています。確かに柔らかくて気持ちい当たりですが、かといって水圧がないかと言うと、そうでもなく、これで本当に節水型?と思うくらい、水圧もありました。この水圧で節水ができているなら、ホントもうけものです。
素晴らしい商品だと思いました。
いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度頂きました貴重なご意見は改善要望として
担当部署に伝え、今後の検討課題とさせて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。