アナログヘルスメーター

アナログヘルスメーター - タニタ
(9件のレビュー)

普通の体重計がいい!という方に電池交換不要!
昔ながらのベーシックなアナログ体重計。狭い脱衣所にも設置しやすいコンパクトサイズ。
本体の目盛り下に、BMI標準体重表の記載付き。点調節つまみ付き。

材質AS、PP、鉄表示方式アナログ最大計量(kg)120最小目盛(kg)(0~120kgまで)1サイズ(mm)幅239×奥行277×高さ50内容量1個
注意
※海外への転売は行わないで下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73960872THA-528-SW
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 入浴後に使用しています。
中村歯科医院医療・福祉・介護関連業

体脂肪計がついたものは、電池がいるし、単に体重だけが知りたいのに、いろいろと制約が多く使いにくいですが、これは極めてシンプルで重宝しています。しかも安い。

対象商品 : 73960872
2023-10-08
用途: 健康管理
その他業種

電池等が不要であり、単純な構造で、使いがつてがよい。

対象商品 : 73960872
2023-06-24
用途: 計量
田中青果卸売・小売業

ずっとデジタルを使ってましたが壊れたのでアナログにしました

対象商品 : 73960872
2022-12-20
用途: 体重測定
医療・福祉・介護関連業

サッと乗ってすぐ分かる。センサー関係ないので靴下履いてもスリッパでも靴でも大丈夫。頑丈です。

対象商品 : 73960872
2022-01-19
用途: 診療所
オフィス ビジネス インスパイア自動車・二輪車・自転車関連業

コスパが非常によい。アナログで次が大きく見えるので、お年寄りにはこの方が好評。

1が参考にしています
対象商品 : 73960872
2020-08-23
用途: 普段使い用
その他業種

あえてアナログにしました。デジタルは電池も必要なので、こちらにして正解でした!タニタ製で安心ですし実際使用してみて細かい数字までわかるので
おすすめできます。

対象商品 : 73960872
2020-09-21
用途: 健康維持
その他業種

ヘルスメーターが壊れて体重測定してなかったのですがびっくり肥満。やっぱり体重計に乗らないとだめだ~。十分助けになります。

対象商品 : 73960872
2020-06-03
用途: メタボ解消!
運輸・通信業

体重計はシンプルに限る。これで必要十分です。それにしても安い!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする