曜日別特売

ネジ止めフック (ダブル)

ネジ止めフック (ダブル) - LEC(レック)ネジ止めフック (ダブル) - LEC(レック)ネジ止めフック (ダブル) - LEC(レック)ネジ止めフック (ダブル) - LEC(レック)ネジ止めフック (ダブル) - LEC(レック)

ネジをしめるだけの簡単取り付けなので、取り付け部にキズをつかない。フック部は可動できるので、タテでもヨコでも取り付けることができる。

用途リビング収納に。耐荷重(kg)2材質本体:ABS樹脂、ネジ:鋼線(亜鉛メッキ・光沢クロメート処理)仕様ダブル寸法(mm)25×65×75質量(g)40タイプ挟んで止める取付け方法ねじ止め(厚さ10~50mm、奥行10mm以上のカモイ、窓枠、棚等)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73962342H-551
オープン
349
384(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊り金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする