LEC(レック)
金属コート掛け
耐荷重4kgあるので、冬用コートなどの重いものに最適です。インテリアに馴染むアンティーク調のデザイン。金属製で丈夫です。木ネジ取付けです。
用途
コート掛けに。
耐荷重(kg)
4
材質
本体:亜鉛(銅ブロンズメッキ)
寸法(mm)
25×45×50
質量(g)
46
タイプ
コート掛け
取付け方法
木ネジ
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73962866
H-048
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください